Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lavacristalli concentrato PLUS
Detergente per l’impianto lavavetri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Effetto anticongelante
- evita il congelamento dell’impianto lavavetro e dei tergifari, non provoca danni al motorino
- la sua formulazione consente la facile pulizia dei vetri anche a basse temperature
Formula anticalcare
- impedisce la formazione di calcare all’interno della vaschetta riducendo l’intasamento dell’impianto
- evita la formazione di macchie sulla carrozzeria
Alto potere detergente
Cristalli brillanti, visibilità chiara, guida in sicurezza anche in condizioni atmosferiche particolarmente difficili
Non aggressivo
Non intacca particolari in policarbonato (es. fari, fanali), guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici
Gli spruzzatori nebulizzanti necessitano di una viscosità particolare per evitare l’intasamento dell’impianto
Per un corretto utilizzo con questi nebulizzanti consigliamo di diluire il prodotto 1:1 garantendo un ottimo funzionamento fino a -15°C
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Tabella di dosaggio: | ||
parti prodotto | acqua | protezione |
puro | Non consigliato | |
2 | 1 | -30°C |
1 | 1 | -20°C |
1 | 2 | -10°C |
Versare il contenuto nella vaschetta e aggiungere acqua distillata. Per non compromettere le caratteristiche pulenti e anticongelanti del prodotto, consigliamo di non miscelare i lavacristalli con altri detergenti. La vaschetta dell’impianto tergivetro deve essere preferibilmente vuota, o esclusivamente con minime quantità di precedenti detergenti nel fondo della vaschetta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.