Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per motori
Potente detergente per motori, cambi, macchine, telai e carrozzerie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimuove facilmente e rapidamente olio, grasso, catrame e altro sporco
Ottima applicabilità e risultati
Delicato sui materiali
Vaste possibilità di utilizzo
Utilizzabile manualmente e successivo passaggio con dispositivi ad alta pressione
Versatile nell'utilizzo
Biodegradabile al >95%
Non contiene composti AOX, formaldeide o idrocarburi alogenati
Si separa facilmente
Se usato correttamente e per il normale sporco, non presenta nessun impedimento all'uso del separatore di liquidi leggeri
Il sistema di accensione deve essere coperto con un'attrezzatura adeguata al fine di evitare difficoltà di avviamento dopo il lavaggio del motore. Per un efficace risultato di pulizia, utilizzare un pulitore ad alta pressione ad acqua calda. Le prestazioni di pulizia manuale vengono migliorate se si utilizza acqua calda.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Motori, cambi, telai, carrozzerie, macchine, pavimenti di officina ecc.
Applicare sulle parti da una distanza di 20-40 cm, lasciare agire per 10 minuti e sciacquare lo sporco disciolto con un forte getto d'acqua (pulitore ad alta pressione).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.