Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per officina BMF
Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Senza fosfati, solventi o sostanze corrosive
- Può essere applicato meccanicamente, manualmente o con idropulitrici
- Potente nel dissolvere il grasso, ma delicato sui materiali
- Non intacca le vernici, la gomma o il materiale plastico
- Valore pH: 9,4
- Privo di silicone
- Privo di AOX
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia di tutte le superfici impermeabili.
Diluire il prodotto con acqua, quindi applicarlo sull'area sporca. Lasciare agire per qualche minuto, quindi pulire o sciacquare con acqua.
L'acqua calda aumenta l'effetto pulente.
Concentrazione d'uso: manuale 3-50%; con dispositivo ad alta pressione 3-5%; con lavapavimenti 3-10%.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.