Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per parabrezza Screenwash Plus Con antigelo per impianti lavacristalli
Con antigelo per impianti lavacristalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con antigelo per impianti lavacristalli
Migliore protezione contro il gelo
Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento delle unità lavacristalli e lavafari
Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate
Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell'inverno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti sulla strada
Delicato sui materiali
- Non intacca il vetro in policarbonato
- Delicato sulla vernice e sulla gomma
Adatto per ugelli nebulizzanti
Adatto per tutti i tipi di veicoli
Facile da pulire
- L'applicazione uniforme e sottile sul cristallo ne consente la facile pulizia.
- Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non aderisce altrettanto rapidamente dopo l'uso
Nota sull'idoneità per gli ugelli nebulizzanti:
A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con diluizione 1:1
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.