Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente rapido per parabrezza TopDos
L'erogatore integrato Top Dos permette un'erogazione precisa del prodotto (25 ml per singola erogazione)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente per parabrezza altamente concentrato 1:100
Contiene speciali sostanze detergenti
- Impedisce la formazione di macchie
- Rimuove pellicole riflettenti e oleose
- Garantisce una perfetta visibilità
- Elimina insetti e altre incrostazioni di sporco
Ottima compatibilità con i materiali
- Non intacca il vetro in policarbonato
- Delicato sulla vernice e sulla gomma
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Aggiungere il detergente rapido al liquido lavavetri in base al volume dell'acqua di lavaggio.
Aggiungere il detergente rapido al lavavetri in base al volume dell'acqua di lavaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.