Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per pavimenti
Pulizia potente e cura efficace in un unico passaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto per la pulizia del pavimento privo di cera e sapone con ottime proprietà di pulizia e cura
- Pulisce intensamente senza scolorire le coperture, asciuga senza striature
- Contiene componenti per la cura e non lascia accumuli o bordi scuri
- Rimuove senza sforzo sporco, olio, grasso, ecc. Adatto anche per l'uso con attrezzature di pulizia, ridotta formazione di schiuma
Non adatto per parquet non sigillato.
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ulteriori sviluppi. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per la pulizia e la cura di tutti i rivestimenti resistenti all'acqua. Adatto per coperture non rivestite o rivestite, lucidate o sigillate, PVC, gomma, linoleum, pavimenti con rilievi in gomma, pietra naturale e artificiale, pavimenti di palestre, ecc.
Per lo sporco normale: circa 20-40 ml per 10 l di acqua fredda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.