Detersivo per pavimenti
È essenziale avere a disposizione un detersivo pavimenti che sia in grado di rimuovere sporco, sostanze chimiche e oli rapidamente e in maniera efficace. Per questo proponiamo ai nostri clienti il detergente pavimenti Easy to clean; si tratta di un prodotto multiuso per la cura manuale e meccanica dei pavimenti. Proponiamo questo detergente pavimenti in bottiglia da 1 litro, in modo che possa essere utilizzato per lungo tempo. I detergenti professionali per pavimenti si utilizzano per la normale igiene, nelle abitazioni, negli uffici e negli impianti produttivi; questi prodotti chimici però servono anche per la detersione dei rivestimenti resistenti all’acqua anche dopo la posa, per rimuovere eventuali residui di collanti o di altre sostanze.
Il detersivo professionale per pavimenti qui proposto può essere utilizzato anche per pulizia a spruzzo; se utilizzato regolarmente crea una pellicola che evita il deposito di nuovo sporco sulle superfici, consente una rimozione più veloce delle sostanze presenti sul pavimento e garantisce una pulizia più rapida e semplice.
Questo detergente per pavimenti professionale è altamente concentrato, cosa che permette di utilizzare la confezione da 1 litro per lungo tempo, senza la necessità di preparare ampie scorte. Offre l’effetto antiscivolo, può essere utilizzato su pavimenti lucidi in pietra e su qualsiasi materiale resistente all’acqua. Il tappo dosatore rende semplice l’erogazione, le sostanze pulenti attive assicurano una pulizia efficace, senza rovinare le superfici.
Sul nostro store online proponiamo una vasta gamma di detergenti per edifici, da utilizzare sia da parte delle imprese edili, sia da parte delle imprese di pulizie. Si tratta di prodotti per uso professionale, che garantiscono una finitura perfetta e un’applicazione rapida. Sta però al professionista la scelta del detergente più adatto per ogni specifica situazione, dal detergente multiuso per tutte le superfici al detergente per officina, per arrivare fino ai prodotti da utilizzare come sgrassatori o per i sanitari.
Chiaramente ogni singolo prodotto offre caratteristiche differenti, è bene consultare le descrizioni disponibili sul nostro sito, in modo da scegliere in maniera informata e coerente.
Il nostro detergente per pavimenti industriali è multiuso, adatto alla pulizia di tutte le superfici resistenti all’acqua; può quindi essere sfruttato in qualsiasi situazione in cui sia necessario rimuovere rapidamente ed efficacemente lo sporco da una pavimentazione. Se ne consiglia l’utilizzo diluito, in quanto il detergente per pavimenti puro può risultare difficile da rimuovere dalle superfici. Chiaramente su rivestimenti particolarmente delicati è consigliabile fare una prova in una zona non visibile.