Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per pelle PERFECT
Rimuove lo sporco ostinato senza scolorire o danneggiare la pelle.
- Contenuto: 1 l
- Colore: Giallo chiaro trasparente
- Base chimica: Miscela acquosa
- Condizioni per densità: 1,005 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 5 Anni
- Biodegradabile: Sì
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Valore pH: 9
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Schiuma detergente altamente efficace per pelle e similpelle
- Lo sporco ostinato e le macchie vengono rimossi, in modo che il colore della pelle torni allo stato originale.
- La pulizia profonda dei pori consente ai componenti per la cura della pelle di alta qualità PERFECT di penetrare in profondità nella pelle, per una protezione duratura.
Non utilizzare su pelle scamosciata e anilina. Prima dell'uso (in particolare per i volanti in pelle), verificare la solidità del colore e la resistenza all'abrasione della pelle in una zona piccola e discreta. Non applicare su superfici riscaldate e non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Adatto per pelle e similpelle per interni di veicoli, mobili in pelle, indumenti in pelle, ecc.
Aspirare la sporcizia. Spruzzare il detergente su una spazzola o una spugna in tessuto e pelle e massaggiare sulla pelle. Quindi strofinare accuratamente con un panno in microfibra umido. Dopo la pulizia, si consiglia di utilizzare il prodotto per pelle PERFECT per proteggere, curare e isolare la pelle.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.