Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per pelle
Detergente speciale con base solvente e tensioattiva per alcantara e pelle liscia
- Contenuto: 500 ml
- Contenitore: Bottiglia in plastica
- Odore/profumo: Gradevole
- Colore: Incolore
- Base chimica: Acqua con tensioattivi
- Valore pH: 10,2
- Condizioni per densità: 1,008 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimuove delicatamente lo sporco ostinato
come senape, ketchup, cioccolato, crema solare, lucido per scarpe, coloranti per tessili, ecc.
Pulisce e mantiene la pelle
- Ridona elasticità ai prodotti in pelle, rivitalizza le superfici e ripristina la luminosità dei colori.
- Adatto per tutti i colori
- Mantiene l'aspetto qualitativamente elevato della pelle più a lungo
L'applicazione in schiuma non "satura" la pelle
Estremamente facile da utilizzare
Privo di fosfato e silicone
Prima dell'uso, verificare la resistenza del colore/compatibilità con il materiale su una piccola superficie. Non adatto per il camoscio. Dopo la pulizia, trattare con un prodotto per la cura della pelle (non per superfici in alcantara!).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per tutte le superfici in alcantara e pelle liscia con colore originale. Adatto anche per essere impiegato su superfici adiacenti quali legno, metallo o plastica (pannelli interni degli sportelli, abitacolo, volante, ecc.). Ideale per la pulizia di borsette, scarpe, vestiti, mobili in pelle liscia.
Rimuovere la polvere e lo sporco grossolano con un'aspirapolvere.
Spruzzare la soluzione detergente su una spazzola morbida o una spugna e applicare sulla superficie da pulire. Max. un minuto.
Quindi, rimuovere lo sporco ammorbidito dalla superficie spazzolando o strofinando delicatamente, senza scorticare la pelle o l'alcantara.
- Successivamente, strofinare la pelle liscia con un panno umido e asciugarla con un panno morbido in microfibra.
- Rimuovere lo sporco disciolto e i residui di detergente dalla superficie in alcantara, preferibilmente con un pulitore a spruzzo e aspirazione e con acqua distillata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.