Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per materiale plastico REPLAST
Pulizia accurata e senza sforzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottimo per la pulizia
- Rimuove grasso e oli
Effettuare delle prove preliminari per garantire la compatibilità della superficie.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorare ulteriormente i prodotti.
Il detergente per materiale plastico scioglie e rimuove facilmente lo sporco come residui di silicone, insetti, oli e grasso. Specifico per lavori di pulizia nel settore automobilistico (paraurti e tutte le altre parti in plastica). Utilizzabile anche per la pulizia di roulotte, imbarcazioni sportive, mobili da giardino in plastica, ecc.
Spruzzare in modo uniforme sulle superfici da pulire. Lasciare agire il prodotto per almeno 2 minuti prima di asciugarlo con un panno pulito, privo di pelucchi. Strofinare sempre in una sola direzione. Utilizzare un panno per ogni applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.