Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimuove i depositi causati dalla corrosione nel circuito di raffreddamento
Maggiore affidabilità operativa grazie a un impianto di raffreddamento pulito.
Neutralizza i residui di calcare
Il nuovo liquido di raffreddamento è protetto dalla contaminazione dei vecchi residui di sporcizia.
Compatibile con antigelo
Alcalino con pH 9-11
Compatibile con tutti i materiali usati per costruire il radiatore.
Rimuove i depositi nel circuito di raffreddamento e pulisce il sistema di raffreddamento dalle contaminazioni. Ad esempio è possibile rimuovere i residui di olio causati da un danno alle testate del cilindro. Il detergente per radiatore può anche essere usato come misura preventiva a ogni cambio del liquido refrigerante.
250 ml sono sufficienti per 10 litri di acqua di raffreddamento. 1000 ml sono sufficienti per 40 litri di acqua di raffreddamento.
Il detergente non è adatto per il funzionamento del veicolo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per ovviare alla riduzione delle prestazioni di raffreddamento durante le riparazioni del radiatore e la manutenzione del sistema di raffreddamento.
Aggiungere il contenuto del flacone all'acqua di raffreddamento. Aprire le valvole di riscaldamento. Far girare il motore a temperatura d'esercizio per ca. 30 minuti. I depositi rimossi dal detergente per radiatore devono essere sciacquati via con acqua. Il processo di risciacquo può essere effettuato senza rimuovere il termostato. Si consiglia la sostituzione delle parti che sono state interessate dall'ingresso dell’olio, come il vaso di compensazione, manicotti e tubi dell'acqua Rabboccare l'impianto di raffreddamento dopo la pulizia, lo spurgo e la verifica della presenza di perdite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.