Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per sanitari ECOLINE
Detergente per sanitari ecologico per tutti i materiali e le superfici resistenti agli acidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente acido per la pulizia quotidiana nel settore sanitario.
- Rimuove in modo rapido e semplice incrostazioni di calcare, urina e residui da caldaia, ruggine, residui di cemento, contaminazione da grasso e olio e residui di sapone di calce.
- Protegge materiali come cromo, alluminio, porcellana, materiale plastico, piastrelle resistenti agli acidi e smalto.
- Privo di acido cloridrico, nitrico e solforico.
- Le superfici rimangono pulite, prive di calcare, brillanti e prive di striature.
I nostri prodotti con etichetta UE Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. L'etichetta UE Ecolabel certifica l'uso di risorse sostenibili e definisce requisiti chiari per i processi rispettosi dell'ambiente durante tutta la produzione.
Non usare su materiali caldi. Non adatto per rivestimenti di pareti e pavimenti non resistenti agli acidi, ad esempio su vasche da bagno in marmo o smaltate non conformi alla norma DIN.
Non adatto per superfici sensibili agli acidi come vasche in marmo e smaltate. In caso di dubbi, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Risciacquare le superfici trattate con acqua dopo la pulizia.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Per tutti i materiali lavabili e resistenti agli acidi, come ad esempio finiture cromate, lavelli, wc, smalto resistente agli acidi, rivestimenti per pareti e pavimenti resistenti agli acidi, telai per finestre anodizzati, vetro, materiale plastico, acciaio inossidabile.
Per la pulizia di allestimenti bagno, servizi igienici e lavelli, diluire 1:1, lasciare agire, sciacquare e asciugare. Per piastrelle e pavimenti, applicare circa 10-20 ml in 10 l di acqua calda fino a 30 °C. Per rivestimenti assorbenti e materiali di giunzione, pre-bagnare le superfici, lasciare agire brevemente, sciacquare con acqua. Non usare su materiali caldi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.