Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per TFT/LCD
Detergente speciale per superfici delicate a base di materie prime grezze rinnovabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Effetto antistatico
- Applicazione semplice ed economica
- Facilita la successiva pulizia grazie all’effetto antistatico
- Nessun rischio nell'utilizzo
- Sviluppato da materie prime rinnovabili, particolarmente delicato sulla pelle e completamente biodegradabile
- Delicato sui materiali: non intacca vernici, gomma o plastiche
- Odore gradevole
- Nebulizzazione perfetta
Non applicare su superfici calde di monitor TFT e LCD. Evitare schizzi o colature sul bordo interno del telaio dello schermo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per rimuovere ad esempio impronte, sporco, residui di fumo di sigaretta, grasso e olio siliconico
- Schermi TFT, al plasma ed LCD
- Tutte le plastiche comuni, p.es. tastiere, casse PC
- Superfici di metallo e vetro, Plexiglas
- Dispositivi di navigazione
- Tutti i touchscreen, ad es. smartphone, macchine CNC, ecc.
- Telefoni
- Scrivanie
- Fax e fotocopiatrici
Agitare bene prima dell'uso. Applicare sullo schermo freddo in modo uniforme, lasciare agire brevemente e passare con un panno pulito in microfibra con una leggera pressione. In alternativa, spruzzare la schiuma sul panno in microfibra e pulire la superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.