Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente per superfici a base d’acqua, ideale per la maggior parte delle superfici, ad esempio vetro, piastrelle, superfici verniciate, plastica, legno, specchi, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio inox, acciaio, superfici zincate in gomma
- Rimuove polvere, impronte digitali, contaminazione leggera di olio e grasso, pennarelli, residui di colla freschi ecc.
- Nessun simbolo di avvertenza sull'etichetta
- Elevata attività e basso consumo / da 1 a 2 ml per spruzzo
- Può essere utilizzato prima della verniciatura, dell'incollaggio, dell'etichettatura e del rivestimento e come liquido di raffreddamento privo di residui per segare e forare l'alluminio
- Prodotto altamente raccomandato per la pulizia del vetro e come agente pre-detergente
- Asciugatura rapida
- Senza tensioattivi
- Non lascia residui
- Prodotto pronto all'uso. Facile e sicuro da usare: basta spruzzare e strofinare
- Licenza NSF (A1)
- Contenuto di COV inferiore al 20%
Verificare la compatibilità prima dell'uso.
Industria alimentare, officine automobilistiche e motociclistiche, officine di biciclette, produzione automobilistica, industria generale di manutenzione, lavorazione dei metalli, produzione di piastrelle, produzione di gomma, industria tessile.
Spruzzare sulla superficie da pulire e asciugare con un panno. Le superfici utilizzate nell'industria alimentare devono essere risciacquate con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.