Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per superfici
Per la manutenzione e la pulizia intensiva di tutte le superfici lavabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente universale, altamente concentrato per tutti gli usi e superfici per la pulizia quotidiana intensiva di tutte le superfici resistenti all'acqua
- Le prestazioni di pulizia vengono raggiunte anche con applicazioni a bassa concentrazione
- Delicato sui materiali, il detergente si asciuga rapidamente e senza striature, lasciando le superfici pulite con un aspetto naturale
- Fragranza fresca e piacevole
- Rimuove facilmente olio e grasso, fuliggine grassa, residui di unguento, pennarello fresco
Non utilizzare su rivestimenti, coperture o pavimenti sensibili all'acqua come legno o sughero.
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio, si declina qualsiasi responsabilità in merito a risultati applicativi specifici. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Adatto per tutti i materiali e le superfici resistenti all'acqua come plastica, piastrelle, vetro, superfici smaltate e verniciate, pietra naturale e artificiale, finestre e serramenti, acciaio inossidabile, alluminio, ecc.
Per lo sporco normale: circa 20-40 ml per 10 l di acqua fredda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.