Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Detergente per veicoli Active Clean

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Detergente per veicoli Active Clean

Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli

  • Contenuto: 500 ml
  • Contenitore: Bomboletta aerosol
  • Odore/profumo: Fruttato
  • Colore: Incolore
  • Base chimica: Acqua, sapone, glicole
  • Valore pH: 7,7
  • Punto di infiammabilità min: 0 °C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
  • Biodegradabile: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Senza silicone: Sì
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
Cod. art. Contenuto Contenitore Odore/profumo Colore Numero UI
Prezzo/UI
0893472
500 ml Bomboletta aerosol Fruttato Incolore
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
Schiuma attiva micro-fine


  • La schiuma rimane sulla superficie ed estrae attivamente lo sporco quando le bolle di schiuma scoppiano

  • Eccezionale potere di scioglimento dello sporco

  • Non è necessario abbondare nell'applicazione sulla tappezzeria, quindi i tempi di asciugatura sono più rapidi


Delicato sui materiali


Ideale per tutte le superfici interne del veicolo. I punti di rottura predeterminati dell'airbag non subiscono alterazioni.



Resa 20 volte superiore


  • 500 ml di Active Clean equivalgono al rendimento di circa 10 litri di liquido detergente

  • Risparmio sui costi


Separazione rapida nelle acque reflue in conformità al test B 5105 Ö-Norm (standard austriaco)



Biodegradabile al >95%

Indicazione

Proteggere il prodotto dal gelo.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.