Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per vetri ECOLINE
Detergente ecologico per vetri e specchi per una visibilità perfetta
- Base chimica: Acqua e alcol
- Odore/profumo: Caratteristico del prodotto
- Colore: Blu
- Valore pH/condizioni: 9,5 / a 20°C
- Condizioni per densità: 0,9930 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Biodegradabile: Sì
- Sostenibilità: Salva risorse, Rispetta l'ambiente
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Formulazione a partire da materie prime di origine vegetale
- Maggiore rispetto per l'ambiente
Asciugatura rapida
- Non lascia striature
Adatto per l'uso in ambienti in cui vengono maneggiati alimenti
Fragranza piacevole
Il prodotto non è destinato alla pulizia industriale
L'utilizzo della quantità corretta consente di risparmiare denaro e di ridurre al minimo l'impatto ambientale del prodotto
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non mescolare con altri detergenti
Le istruzioni per l'uso si basano sulla nostra esperienza. Prima di ogni applicazione, è consigliabile eseguire i propri test. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio, si declina qualsiasi responsabilità in merito a risultati applicativi specifici. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia di superfici in vetro, specchi, parabrezza
Prodotto pronto all'uso. Applicare sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm
Pulire con un panno morbido o in microfibra
Risciacquare con acqua se si utilizza in un ambiente in cui si maneggiano gli alimenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.