Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ecologico
- Riduce e previene dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce l'eccellente qualità e la compatibilità ambientale del prodotto.
Delicato sui materiali grazie agli ingredienti naturali e al valore di pH neutro, che non influisce sulle superfici.
Rimuove completamente impronte digitali, polvere, sporcizia della strada, macchie di nicotina e residui di cera degli autolavaggi.
I prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse.
Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
- Non utilizzare su superfici calde o in aree esposte ai raggi solari.
- Non adatto per la pulizia di aree più grandi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Adatto per la pulizia manuale di finestre, specchi, vetri e parabrezza
- Consigliato per la pulizia dell'intero parabrezza/cristallo in vetro, comprese le superfici serigrafate in ceramica, PVC o PUR-RIM riverniciate per la riparazione di cristalli.
Spruzzare il detergente per vetri ECOLINE e lasciarlo agire per alcuni istanti, quindi pulire con un panno asciutto, privo di pelucchi.
Istruzioni per la sostituzione dei cristalli:
Per il pretrattamento, pulire il parabrezza/cristallo con il detergente per vetri e la spugna per pulizia abrasiva 0899700408 per rimuovere la contaminazione.
Asciugare quindi il parabrezza/cristallo strofinando con un panno privo di pelucchi. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.