Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rispetta l'ambiente
- Riduzione e prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce l'eccellente qualità e la compatibilità ambientale del prodotto.
Delicato sui materiali
Grazie agli ingredienti naturali e al pH neutro
Efficace
Rimuove completamente impronte digitali, polvere, sporcizia della strada, macchie di nicotina e residui di cera dei lavaggi.
I nostri prodotti con etichetta EU Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. L'etichetta EU Ecolabel certifica l'uso di risorse sostenibili e definisce requisiti chiari per i processi rispettosi dell'ambiente durante tutta la produzione.
Non utilizzare su superfici calde o in aree esposte ai raggi solari.
Non adatto per la pulizia di aree più grandi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatto per la pulizia manuale di finestre, specchi, vetri e parabrezza.
Spruzzare il detergente per vetri ECOLINE e lasciarlo agire per alcuni istanti, quindi pulire con un panno asciutto, privo di pelucchi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.