Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo per materie plastiche
Uso universale per la pulizia e la protezione completa di materie plastiche all'interno e all'esterno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Offre un'eccezionale grado di pulizia ed una protezione delicata in un'unica fase
- Uso veloce
- Costi ridotti al minimo
- Pulizia affidabile
Protezione ottimale grazie alle materie prime specificatamente selezionate
- Ravviva il colore
- Aggiunge una finitura satinata lucida
- Aspetto curato, come nuovo
Fornisce una protezione duratura contro i fattori ambientali
- Non indebolisce il materiale
- Salvaguarda l'elasticità della plastica
- Non fa disgregare la plastica
Contiene silicone
Non impiegare il prodotto sui comandi (volante, pedali) perché possono diventare scivolosi! Non adatto per vetro o tessuti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Particolarmente adatto per la pulizia e protezione dell'intero abitacolo, cruscotto, rivestimenti interni, spoiler, fascioni, paraurti, ecc.
Pulire prima le parti sporche Spruzzare uno strato sottile di protettivo e distribuire sulla superficie con un panno morbido o una spugna
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.