Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Detergente per parabrezza Screenwash Plus Con antigelo per impianti lavacristalli

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Detergente per parabrezza Screenwash Plus Con antigelo per impianti lavacristalli

Con antigelo per impianti lavacristalli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Migliore protezione contro il gelo


Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento delle unità lavacristalli e lavafari



Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate


Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell'inverno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti sulla strada



Delicato sui materiali


  • Non intacca il vetro in policarbonato

  • Delicato sulla vernice e sulla gomma


Adatto per ugelli nebulizzanti


Adatto per tutti i tipi di veicoli



Facile da pulire


  • L'applicazione uniforme e sottile sul cristallo ne consente la facile pulizia.

  • Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non aderisce altrettanto rapidamente dopo l'uso
Indicazione

Nota sull'idoneità per gli ugelli nebulizzanti:


A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con diluizione 1:1

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.