Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Liquido per il lavaggio delle stoviglie Ecoline

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Liquido per il lavaggio delle stoviglie Ecoline

Potente detergente in schiuma per piatti bicchieri e posate

  • Contenuto: 1 l
  • Base chimica: Acqua con tensioattivi
  • Densità: 1,0400 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Condizioni per densità: 1,0400 g/cm³ / a 20°C
  • Colore: Verde
  • Contenitore: Bottiglia
  • Valore pH: 6,5
  • Valore pH/condizioni: 6,5 / a 20°C
  • Condizioni per valore PH: a 20°C
  • Senza AOX: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Biodegradabile: Sì
  • Odore/profumo: Profumato
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi / da 15°C a 25°C
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 15°C a 25°C