Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Diluente acrilico Per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente
Per diluire o regolare la viscosità degli strati di finitura bicomponente e rivestimenti trasparenti bicomponente per vernici.
- Contenuto: 1 l
- Colore: Incolore
- Condizioni di densità: a 20°C, DIN 53217
- Tempo di stoccaggio da produzione: 48 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguite voi stessi dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per tutti i prodotti acrilici bicomponente, nonché primer universale monocomponente e vernice ad alto spessore monocomponente
Aggiungere il diluente alla vernice nella quantità richiesta. Tenere presente i rapporti di miscelazione dei singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.