Dima per cerniere per uso professionale
Una dima per cerniere si utilizza per la predisposizione di fori per il fissaggio delle cerniere sui mobili. Grazie ai fori preparati con le dime per cerniere è possibile montare i mobili senza l’utilizzo di utensili. La dima per forature delle cerniere si sfrutta per indicare sul materiale i punti in cui effettuare i fori.
La dima di foratura a filo permette di posizionare correttamente i fori sul lato del materiale, per la creazione di cerniere a filo pannello.
La dima di foratura a battente è invece perfetta per i mobili in arte povera, con cerniere sul battente del materiale.
A questa pagina è disponibile anche una dima di foratura per cerniere SBL-3, ideale per predisporre i fori per cerniere Nexis e Tiomos, con possibilità di fissare la dima su materiale con spessore massimo di 25 mm. L’impronta è a forma di esagono e la dima per cerniere in questione è in acciaio, zama e plastica. L’utilizzo di una dima per fare fori alle cerniere è abbastanza semplice e intuitivo; si posiziona sul materiale, solitamente legno, e si predispongono i fori secondo le posizioni indicate dalla dima, per poterli poi praticare con un trapano o anche per segnarli utilizzando un trapano avvitatore a batteria, che segna il materiale senza creare sbavature di sorta.
Le dime per cerniere presenti a questa pagina sono adatte per l’utilizzo da parte di un esperto del settore, un professionista che le sfrutta per preparare le indicazioni per viti per legno, tasselli pre montati o cerniere di tipo Impresso, che si montano anche senza l’utilizzo di particolari utensili; la dima per cerniere SBL è adatta anche per basi di montaggio a croce.
Il professionista può trovare sul nostro store anche vari altri modelli di dime di foratura e per incollaggio; si tratta di strumenti molto semplici nel loro utilizzo, che però risultano particolarmente pratici e offrono risultati perfetti.
La dima per cerniere che il cliente sceglie a questa pagina è fatta per essere utilizzata a lungo, con materiale di qualità, il più adatto a seconda dello scopo per cui l’accessorio è stato ideato. Si sconsiglia l’uso improprio o per utilizzi diversi dalla predisposizione del posizionamento dei fori, che è poi l’utilizzo per cui una dima di questo genere è stata prodotta.