Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dima di foratura per giunzioni VBL-2
Dima di foratura per giunzioni di mobili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per foratura di bulloni e connettori
- Facile da usare con trapano a mano
- Foratura di precisione con punte HM
Dima di foratura connettori:
- Regolazione della profondità di foratura da 12 a 17 mm
- Fermi regolabili per il posizionamento rapido sul pezzo (8 - 11,5 mm)
- Possono essere utilizzate le battute laterali fisse (37 mm)
- Morsetto di serraggio per fissare la dima in posizione
- Inserto con chiave a brugola (inclusa)
- Diametro punte già incluse: 1 punta HM da 20 mm, 1 punta HM da 10 mm
- Materiale: Pressofusione d'alluminio
Dima di foratura bulloni:
- Per fori da 5 mm
- Boccole di foratura temprate
- Con battuta fissa 37 mm, per consentire un veloce e preciso posizionamento sul manufatto
- Interasse 32 mm di distanza
- Per spessore del materiale di 16 mm e 19 mm
- Materiale: plastica
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.