Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dima di foratura per giunzioni VBL-2
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 1
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 2
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 3
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 4
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 5
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 6
Dima di foratura per giunzioni VBL-2 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dima di foratura per giunzioni VBL-2

Dima di foratura per giunzioni di mobili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Per foratura di bulloni e connettori


  • Facile da usare con trapano a mano

  • Foratura di precisione con punte HM


Dima di foratura connettori:


  • Regolazione della profondità di foratura da 12 a 17 mm

  • Fermi regolabili per il posizionamento rapido sul pezzo (8 - 11,5 mm)

  • Possono essere utilizzate le battute laterali fisse (37 mm)

  • Morsetto di serraggio per fissare la dima in posizione

  • Inserto con chiave a brugola (inclusa)

  • Diametro punte già incluse: 1 punta HM da 20 mm, 1 punta HM da 10 mm

  • Materiale: Pressofusione d'alluminio


Dima di foratura bulloni:


  • Per fori da 5 mm

  • Boccole di foratura temprate

  • Con battuta fissa 37 mm, per consentire un veloce e preciso posizionamento sul manufatto

  • Interasse 32 mm di distanza

  • Per spessore del materiale di 16 mm e 19 mm

  • Materiale: plastica

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.