Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per ottenere forature con interasse 32 mm su fianchi di mobili, per la preforatura dei fori cerniera e forature di spine in legno 8 mm
Corpo in fenolico laminato
Forature possibili Ø 3 mm, Ø 5 mm e Ø 8 mm
Punti di arresto removibili
Contenuto
- dima in fenolico laminato 1 pz
- set perni di arresto Ø 6 x 10 4 pz
- set perni di arresto lunghi Ø 3 x 18 mm 2 pz
- set perni di arresto lunghi Ø 5 x 18 mm 2 pz
- set perni di arresto lunghi Ø 8 x 18 mm 2 pz
Per la foratura utilizzare il portapunte WRT 400-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.