Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disarmante concentrato per casseforme in legno
Per casseforme in legno, concentrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disarmante solubile in acqua a base di oli sintetici speciali ed emulsionanti
- L'effetto distaccante facilita la rimozione della cassaforma dagli elementi
- Eccellente protezione di casseforme in legno e compensato, ne prolunga la durata
- Facilita la pulizia della cassaforma
- Applicabile con una spazzola, a immersione o tramite pompa a pressione
- Resistente a freddo e gelo
Privo di solventi
- Non infiammabile
- Quasi inodore
- Facile da utilizzare
L'acqua utilizzata per emulsionare non deve essere troppo fredda.
Non diluire con solventi o altri oli.
Non applicare a temperature inferiori a 5 °C, in caso di pioggia o su superfici bagnate. Mescolare il disarmante prima dell'uso. Proteggere dal gelo.
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.
Particolarmente adatto per casseforme in legno e compensato.
Diluire il concentrato con acqua e attendere almeno 24 ore fino a formare un'emulsione bianca stabile.
Agitare bene la soluzione.
Rapporto di diluizione: 1 litro di concentrato per 15-20 litri di acqua.
Le superfici da trattare devono essere pulite. Agitare il prodotto prima dell'uso. Per i pannelli nuovi, si consiglia di applicare un secondo strato se il primo strato viene assorbito immediatamente. Si consiglia di utilizzare lo spray per facilitare l'erogazione e l'applicazione del prodotto in modo più economico. Attendere almeno 4-5 ore prima di spruzzare il prodotto, fino a quando il prodotto non si è completamente asciugato.
Resa: L'emulsione miscelata può essere utilizzata per trattare da 80 a 100 m2 di casseforme in legno. La resa dipende dal grado di diluizione e dallo stato di usura della cassaforma.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.