Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pronto all’uso
- da utilizzare senza l’aggiunta di acqua
- elimina il rischio di diluizioni non corrette
- non lascia residui
Universale
- idoneo per l’utilizzo su casseforme in metallo, legno e vetroresina
- non altera il colore del calcestruzzo
Ottime proprietà distaccanti
- consente una facile sformatura
- protegge le casseforme
- semplice applicazione anche a basse temperature
- particolarmente adatto per manufatti di medie e grandi dimensioni
Finitura faccia a vista
Forma una pellicola omogenea che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l’impasto migliorando l’effetto faccia a vista
Assenza di solventi
- non è infiammabile
- non è soggetto a pericoli di esplosione
- semplice e sicuro nella manipolazione e nello stoccaggio
Ecologico
A base di oli sintetici, non contiene oli minerali
Non applicare il prodotto nei seguenti casi:
- temperature inferiori ai +5°C
- possibilità di pioggia imminente
- su superfici umide
- non indicato per casseforme in polistirolo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Verificare che le superfici da trattare siano pulite e asciutte. Agitare il prodotto prima dell’utilizzo. Il disarmante per casseri è pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua. Polverizzare sulla cassaforma uno strato molto sottile di prodotto; si consiglia di eseguire l’applicazione tramite nebulizzazione, impiegando spruzzatori ed ugelli appropriati onde evitare l’utilizzo di una quantità eccessiva di prodotto. Rimuovere l’eventuale disarmante in eccesso. Attendere la completa essiccazione (almeno 2 ore) prima di eseguire il getto e proteggere dalla pioggia. Utilizzabile anche con maturazione a vapore fino a +80°C
Consumi
1 l per il trattamento di 50 - 60 m² di superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.