Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A base di speciali oli emulsionati in acqua
- l’azione distaccante facilita la sformatura del manufatto
- migliora l’effetto faccia a vista del manufatto in calcestruzzo
- protegge il cassero prolungandone la durata
- favorisce la pulizia del cassero
Assenza di solventi
- non infi ammabile
- odore contenuto
- semplicità di manipolazione
Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai +5°C o in caso di pioggia imminente o su superfici umide. Rimescolare il disarmante prima dell’utilizzo. Teme il gelo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Specifico per l’applicazione su casseri in legno. Può essere utilizzato tal quale o diluito in base all’assorbimento dei pannelli
Le superfici da trattare devono essere pulite. Agitare il prodotto prima dell’utilizzo. Generalmente è pronto all’uso, nel caso di superfici meno assorbenti può essere invece diluita una parte di disarmante in due-tre parti di acqua. Su pannelli nuovi, se immediatamente assorbito, si consiglia l’applicazione di una seconda mano. L’applicazione può essere fatta a pennello o a spruzzo. Si consiglia l’applicazione a spruzzo, evitando l’utilizzo di una quantità eccessiva di prodotto. Attendere la completa essiccazione prima del getto, almeno 4-5 ore e proteggere dalla pioggia
Resa
Con 1 l di disarmante per pannelli in legno si possono trattare oltre 60 m2 di superficie, a seconda del grado di diluizione e dallo stato di usura del cassero utilizzato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.