Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disarmante per pannelloni
Prodotto pronto all’uso a base di oli sintetici speciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo universale
Pronto all’uso
- utilizzabile senza l’aggiunta di acqua
- elimina il rischio di effettuare dosaggi d’acqua non corretti
- se utilizzato nelle dosi consigliate, non altera l’aspetto estetico dei manufatti e non crea problemi per le successive lavorazioni
Elevate caratteristiche di untuosità
- con ottime proprietà distaccanti
- facilità di distacco
- preserva i casseri
Assenza di solventi
- ininfiammabile
- odore contenuto
- semplicità di manipolazione
Mescolare il prodotto prima dell’utilizzo. Proteggere i casseri trattati con il prodotto dalla pioggia. Teme il gelo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Idoneo per casseri in legno ed in metallo e per pannelloni nella costruzione di manufatti di grandi dimensioni
Il disarmante per pannelloni è pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua. L’applicazione può essere fatta a penello o a spruzzo. Si consiglia l’applicazione a spruzzo, onde evitare l’utilizzo di una quantità eccessiva di prodotto
Con 1 l di disarmante si possono trattare da 50 a 60 m2 di superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.