- Dispositivo di discesa a comando manuale
- Bloccaggio automatico attivabile lasciando e/o premendo la leva
- Permette la discesa a velocità controllata
- Utilizzabile su funi Ø 10,5 mm - 11 mm
- Realizzato in alluminio
- Dotato di un moschettone twist lock
Conforme alle normative europee EN 341/A; EN12841 tipo C, DPI di categoria III.
Per la discesa o lavori in ambienti confinati e recupero Può essere utilizzato in combinazione con il treppiede con argano di recupero, discensore, dispositivo Back Up e assorbitore di energia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.