Dischi abrasivi per utilizzi professionali
Il disco abrasivo perfetto deve essere resistente, ma anche della giusta grana per svolgere il lavoro per cui lo si sta utilizzando. Proponiamo dischi abrasivi in nylon, in fibra vulcanizzata e in carta abrasiva, in un ampio assortimento. In questo modo il professionista potrà trovare quello più adatto allo scopo specifico. È possibile trovare in questa sezione anche un assortimento di dischi abrasivi, perfetto per asportare cartongesso, legno duro e tenero, vernice, stucchi, plastica e metalli non ferrosi.
Dischi abrasivi: per quali utensili
Sono numerosi gli utensili che permettono di montare dei dischi abrasivi. Chiaramente questi accessori si differenziano a seconda del tipo di utensile su cui saranno montati. I dischi abrasivi per smerigliatrice sono solitamente più spessi e compatti, come ad esempio il disco abrasivo in fibra rigida compatta con supporto in tela. Garantisce una finitura uniforme, senza danneggiare la superficie da smerigliare; permette inoltre di ottenere valori di rugosità minimi in una singola fase di lavoro, oltre a garantire una lunga durata. I dischi abrasivi per levigatrice orbitale più utilizzati sono invece quelli a rete, che permettono di asportare cartongesso, legno duro e tenero, vernici e stucchi. La struttura aperta del disco abrasivo in rete consente l’asportazione rapida e accurata della polvere prodotta durante il lavoro di levigatura. Le tipologie di disco abrasivo proposte in questa specifica sezione si differenziano anche per il materiale di cui sono composti. I più classici sono i dischi in carta abrasiva, proposti anche nel nostro kit di prova da 100 pezzi, 25 per ogni grana disponibile da P80 a P400. Sono utilizzati solitamente per levigare vecchie vernici, fondi, strati finali di verniciatura, pezzi in plastica e materiali polimerici. Questi dischetti in carta vetrata si fissano con un sistema a strappo.
I materiali da levigare
Nel momento in cui si deve scegliere il giusto disco abrasivo è importante considerare anche i materiali da levigare. In questa sezione dedicata proponiamo dischi abrasivi per parquet, così come accessori più adatti quando si deve levigare l’acciaio inossidabile o l’alluminio. Un buon disco per carteggiare ferro è solitamente in fibra vulcanizzata o con grana ceramicata.
Le misure dei dischi abrasivi
Ogni modello di disco abrasivo proposto sul nostro store online è offerto in diverse misure. Tali misure riguardano sia le dimensioni del disco stesso, ma più spesso la grana della carta o del materiale di cui è composto l’accessorio. Sulla pagina di ogni singolo prodotto è possibile quindi selezionare il diametro, la presenza di fori per il fissaggio all’utensile e la grana del disco. Più il numero che indica la grana è elevato e più fine sarà la stessa. Per i dischi abrasivi in fibra per smerigliatrice angolare solitamente non si indica la grana ma la durezza dell’accessorio.