Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dischi da taglio con grana in Hartmetall
Lo speciale granulato in carburo metallico del disco garantisce un'eccellente durata e tagli rapidi con la smerigliatrice angolare
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
Risparmio di tempo
Per tagliare materiali diversi con un unico elettroutensile. Evita lunghe procedura di cambio macchina e accessori.
Tagli rapidi e puliti
- Grazie alla speciale struttura a disco.
- Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di fessure di ventilazione facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.
Estrema sicurezza di utilizzo
Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in Hartmetall garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).
Utilizzo facile e sicuro
È possibile selezionare entrambe le direzioni di marcia.
Legni teneri e duri, legno con chiodi, compensato, truciolato, MDF, pannelli di cartongesso e truciolato, plastica (canaline per cavi, tubi o simili), ecc. Per lavori di ristrutturazione e di costruzione, in particolare per elettricisti, idraulici, falegnami.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.