Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio, con punta in metallo duro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio, con punta in metallo duro

Lo speciale granulato in metallo duro del disco garantisce un'eccellente durata e tagli rapida con la smerigliatrice angolare.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Spessore Foratura Numero di giri max Numero UI
Prezzo/UI
0667410112
115 mm 2 mm 22,23 mm 13300 Giri/min (rpm)
1 pz.
0667410122
125 mm 2 mm 22,23 mm 12250 Giri/min (rpm)
1 pz.
0667410076
76 mm 1,8 mm 10 mm 20100 Giri/min (rpm)
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
Risparmio di tempo


Per tagliare materiali diversi con un unico dispositivo. Nessuna lunga procedura di cambio macchina e accessori.



Tagli rapidi e puliti


  • Grazie alla speciale struttura a disco.

  • Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di tracce di smorzamento facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.


Estremamente sicuro da usare


Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in metallo duro garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).



Flessibile e facile da utilizzare


È possibile selezionare entrambe le direzioni di rotazione.