Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dischi da taglio e abrasivi

I prodotti più popolari nella categoria Dischi da taglio e abrasivi

Dischi abrasivi per smerigliatrice per uso professionale

Lavorare con dei dischi abrasivi per smerigliatrice di qualità comporta notevoli vantaggi in termini di efficacia e di risparmio di tempo. Utilizzando i nostri dischi da sbavo l'operatore effettua un lavoro veloce e preciso, senza rovinare la superficie. La grana abrasiva utilizzata, nonostante sia fine, è estremamente aggressiva e assicura così un'ottima qualità superficiale. I nostri dischi sono progettati appositamente per un utilizzo professionale e garantiscono un rapporto ottimale tra la superficie di abrasione e la traspirazione del disco stesso.

I dischi abrasivi per smerigliatrice sono utili per tutti i lavori su acciaio e acciaio inox e garantiscono un lavoro facile e senza sforzo, grazie ai tre strati del disco in tessuto di fibra, senza mai tralasciare la sicurezza per l'operatore. Consigliamo di utilizzarli su smerigliatrici professionali, presenti in varie versioni (elettriche, a batteria, pneumatiche) nella sezione utensili del nostro store online.

Dischi da sbavo di qualità

Tra i prodotti più venduti presenti nella categoria dischi da sbavo è presente un disco combinato per taglio e per sbavatura che permette di tagliare, sbavare e togliere le bave utilizzano comodamente un solo disco. Una sola referenza presente sul catalogo online indispensabile per chi vuole accorciare i tempi di lavoro e avere il massimo del risultato. Il professionista può scegliere la versione più adatta per il suo lavoro. La prima versione include un disco con diametro da 115 mm idoneo per 13300 giri/min (rpm) con spessore da 2,2mm e una seconda con diametro da 125 mm per 12200 giri/min (rpm) con spessore da 2,2 mm.

Un solo prodotto per avere più vantaggi: grazie infatti al granulo abrasivo fino è possibile ottenere una finitura precisa e uniforme. Inoltre, con questo prodotto, si evita di cambiare continuamente disco, ottenendo così un notevole risparmio in termini di tempo e di costi dell'operatore.