Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dischi da taglio con grana in Hartmetall
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 1
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 2
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 3
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 4
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Lo speciale granulato in Hartmetall del disco garantisce un'eccellente durata e tagli rapida con la smerigliatrice angolare.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Spessore Foratura Numero di giri max Numero UI
Prezzo/UI
0667410112
115 mm 2 mm 22,23 mm 13300 G/min
1 pz.
0667410122
125 mm 2 mm 22,23 mm 12250 G/min
1 pz.
0667410076
76 mm 1,8 mm 10 mm 20100 G/min
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
Risparmio di tempo


Per tagliare materiali diversi con un unico elettroutensile. Evita lunghe procedura di cambio macchina e accessori.



Tagli rapidi e puliti


  • Grazie alla speciale struttura a disco.

  • Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di fessure di ventilazione facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.


Estrema sicurezza di utilizzo


Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in Hartmetall garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).



Utilizzo facile e sicuro


È possibile selezionare entrambe le direzioni di marcia.