Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco a setole

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco a setole

Per la pulizia e la rimozione di rivestimenti o sporcizia su metalli, calcestruzzo, pietra naturale, legno e plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fusione da un unico pezzo


  • Le setole non si staccano

  • Lavoro controllato e silenzioso


Esclusiva grana abrasiva ceramica estremamente resistente


Elevate prestazioni di taglio, aggressivo e durata estremamente lunga senza una pressione di smerigliatura elevata



Adatto per un massimo di 25.000 giri/min


Utilizzabile praticamente su tutti gli utensili elettrici a funzionamento manuale



Elevato livello di efficienza, costante fino all'usura totale dell'intero disco


Risparmio sui costi



Sistemi di montaggio a cambio rapido senza utensili per diametri 50 mm e 75 mm


Installazione facile e veloce



Filettatura M14 integrata per diametro 115 mm


Non è richiesto alcun platorello speciale