Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco a setole
Per la pulizia e la rimozione di rivestimenti o sporcizia su metalli, calcestruzzo, pietra naturale, legno e plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fusione da un unico pezzo
- Le setole non si staccano
- Lavoro controllato e silenzioso
Esclusiva grana abrasiva ceramica estremamente resistente
Elevate prestazioni di taglio, aggressivo e durata estremamente lunga senza una pressione di smerigliatura elevata
Adatto per un massimo di 25.000 giri/min
Utilizzabile praticamente su tutti gli utensili elettrici a funzionamento manuale
Elevato livello di efficienza, costante fino all'usura totale dell'intero disco
Risparmio sui costi
Sistemi di montaggio a cambio rapido senza utensili per diametri 50 mm e 75 mm
Installazione facile e veloce
Filettatura M14 integrata per diametro 115 mm
Non è richiesto alcun platorello speciale
Per la rimozione di depositi duri, spessi e sottili quali vernice, ruggine, incrostazioni, aree adesive, residui delle guarnizioni, rivestimenti o sporco su tutti i tipi di metallo e per la pulizia di calcestruzzo, pietra naturale, legno e plastica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.