Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco a setole radiali
Per una pulizia facile e rapida di punti difficilmente accessibili quali le battute delle porte. Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche e aste flessibili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Estruso da un unico pezzo
- Le setole non si staccano
- Nessun rischio di lesioni
- Lavoro controllato e silenzioso
Segmenti singoli
Massima versatilità di applicazione in quanto la larghezza della spazzola può essere regolata singolarmente (fino a dieci segmenti singoli).
Esclusivo disco "Cubitron" (grana abrasiva in ceramica) estremamente resistente
- Elevata capacità di smerigliatura, massima protezione del materiale, aggressivo, durata elevatissima nel tempo, senza dovere esercitare una pressione di contatto notevole
- Nessuna ostruzione
Elevato livello di efficienza, costante fino al completo utilizzo dell'intero segmento
Risparmio sui costi
Per la rimozione di depositi duri, spessi e sottili quali vernice, ruggine, incrostazioni, aree adesive, residui delle guarnizioni, rivestimenti o sporco su tutti i tipi di metallo e per la pulizia della plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.