Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco a setole

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco a setole

Per la pulizia e la rimozione di rivestimenti o sporcizia su metalli, calcestruzzo, pietra naturale, legno e plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Estruso da un unico pezzo


  • Le setole non si staccano

  • Lavoro controllato e silenzioso


Esclusivo disco "CUBITRON" (grana abrasiva in ceramica) estremamente resistente


Elevate prestazioni di taglio, aggressivo e durata estremamente lunga senza una pressione di levigatura elevata



Adatto per un massimo di 25.000 giri/min


Può essere utilizzato praticamente su tutte le macchine a funzionamento manuale



Elevato livello di efficienza, costante fino all'usura totale dell'intero disco


Per risparmiare



Sistemi di montaggio a cambio rapido senza utensili per Ø 50 mm e Ø 75 mm


Montaggio semplice e veloce



Filettatura M14 integrata per Ø 115 mm


Nessuna piastra di supporto speciale necessaria