Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra di nylon grossa Longlife con lato in tessuto
Pulizia estremamente rapida pulizia e massima durata durante la rimozione di cordoni di saldatura, incrostazioni, corrosione e rivestimenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevatissima capacità di asportazione del materiale, lunga durata
La grana abrasiva ceramica conferisce a questo disco di pulizia un'elevata capacità di asportazione del materiale.
I dischi di pulizia non creano aloni e non si intasano
Il legante in resina sintetica migliorato e la struttura aperta della fibra di nylon impediscono al disco di macchiare la superficie. Ciò significa che il disco non causa ostruzioni durante la levigatura di rivestimenti, adesivi o metalli morbidi.
Attenersi alla velocità massima
- Pulizia e finitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche e materiale plastico.
- Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altri interventi sulla carrozzeria, pulizia di pietra/granito. Adatto anche per sbavature.
- Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici e coloranti, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo.
- Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ghisa, fibra di vetro e materiale compositi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.