Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo fibrato, grana abrasiva ceramica, senza platorello
Disco in fibra a centro depresso semiflessibile senza platorello aggiuntivo, per una levigatura più accurata, veloce e confortevole di acciaio e acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore precisione
rispetto ai dischi abrasivi tradizionali grazie alla struttura flessibile. Consente un lavoro estremamente preciso esattamente dove è necessario asportare il materiale.
Più veloce
grazie alla combinazione di abrasivi ceramicati e filler di raffreddamento speciale. Consente un'elevata capacità di asportazione e previene il surriscaldamento.
Note
- Utilizzare a un angolo di 10–15° rispetto alla superficie di lavoro
- Lavoro confortevole grazie allo speciale retro ammortizzante del disco, che riduce vibrazioni e rumori.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Vantaggi
- Riduzione del tempo di lavoro
- Sostituzione del disco più rapida e pratica
- Risparmio di tempo
- Riduzione di vibrazioni e rumori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.