Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo fibrato, grana abrasiva ceramica, senza platorello
Disco in fibra a centro depresso semiflessibile senza platorello aggiuntivo, per una levigatura più accurata, veloce e confortevole di acciaio e acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maggiore precisione
rispetto ai dischi abrasivi tradizionali grazie alla struttura flessibile. Consente un lavoro estremamente preciso esattamente dove è necessario asportare il materiale.
Più veloce
grazie alla combinazione di abrasivi ceramicati e filler di raffreddamento speciale. Consente un'elevata capacità di asportazione e previene il surriscaldamento.
Note
- Utilizzare a un angolo di 10–15° rispetto alla superficie di lavoro
- Lavoro confortevole grazie allo speciale retro ammortizzante del disco, che riduce vibrazioni e rumori.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Vantaggi
- Riduzione del tempo di lavoro
- Sostituzione del disco più rapida e pratica
- Risparmio di tempo
- Riduzione di vibrazioni e rumori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.