Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 1
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 2
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 3
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 4
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 5
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 6
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Con forma e disposizione delle lamelle brevettate. Lunghissima durata ed elevato livello di rimozione del materiale. Ideale per la levigatura di bordi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche



Massima velocità circonferenziale 80 m/s



Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)



Tela abrasiva ad alte prestazioni con ulteriore rivestimento abrasivo (rivestimento Topsize)



Disco di supporto robusto in fibra di vetro



Forma e disposizione delle lamelle nuove e brevettate


  • Durata fino a quattro volte superiore rispetto ai dischi abrasivi a lamelle tradizionali ed elevata capacità di asportazione del materiale

  • Uso ottimale delle lamelle abrasive

  • Maggiore percentuale di grana abrasiva utilizzata

  • Oltre il 70% del materiale abrasivo si trova sull'area esterna del disco di supporto


Tela abrasiva ad alte prestazioni (zirconio con rivestimento abrasivo)


  • Elevata durata

  • Elevatissima asportazione del materiale

  • Levigatura estremamente fredda

  • Nessun scolorimento del materiale


Vibrazioni minime rispetto ai dischi da sbavo tradizionali


  • Previene la "sindrome di Raynaud"

  • Protegge il dispositivo
Indicazione

Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.



Immagazzinamento corretto del disco


In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )