Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 7
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 1
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Con forma e disposizione delle lamelle brevettate. Lunghissima durata e elevato livello di rimozione del materiale. Ideale per la levigatura di bordi

  • Foratura: 22,23 mm
  • Esecuzione: Dritto
  • Materiale del disco di supporto: Tessuto di vetro
  • Materiale abrasivo: Corindone di zirconio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio Corindone sintetico

Disco abrasivo a lamelle per acciaio Corindone sintetico

Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco lamellare OSF<SUP>®</SUP> (One Step Finish)

Disco lamellare OSF® (One Step Finish)

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias®

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Detergente per freni

Detergente per freni

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Guanti per saldatura, pelle pieno fiore

Guanti per saldatura, pelle pieno fiore

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Ruota abrasiva a lamelle

Ruota abrasiva a lamelle

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Zinco spray

Zinco spray

Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc

Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc

Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc

Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco lamellare ad alta visibilità

Disco lamellare ad alta visibilità

Disco lamellare 3M Cubitron II

Disco lamellare 3M Cubitron II

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Disco di lucidatura a lamelle in feltro Per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14

Disco di lucidatura a lamelle in feltro Per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari

Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite autofilettante a testa piana svasata con punta, forma C con impronta AW WN 112, acciaio inox A2

Vite autofilettante a testa piana svasata con punta, forma C con impronta AW WN 112, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza a cunei serie W.TEC Forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei serie W.TEC Forma stretta

Disco lamellare  ZK PLUS

Disco lamellare ZK PLUS

Spesso acquistato insieme a
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Disco da taglio plus per acciaio inossidabile

Disco da taglio plus per acciaio inossidabile

Benda Elast blu senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast blu senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Cacciavite con serbatoio portainserti contiene 12 inserti

Cacciavite con serbatoio portainserti contiene 12 inserti

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Silicone spray

Silicone spray

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Punta per martelli

Punta per martelli

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tela abrasiva

Tela abrasiva

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Cuneo d'assestamento mobile

Cuneo d'assestamento mobile

Salviette per pulizia degli occhiali

Salviette per pulizia degli occhiali

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Fresetta in carburo metallico con denti MX

Fresetta in carburo metallico con denti MX

Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP>

Lubrificante HHS 2000®

Ruota abrasiva Per la realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione

Ruota abrasiva Per la realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Guanto di protezione Protect

Guanto di protezione Protect

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Nastro per segnalazione extraforte

Nastro per segnalazione extraforte

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0