Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra di nylon grossa Longlife
Pulizia estremamente rapida pulizia e massima durata durante la rimozione di cordoni di saldatura, incrostazioni, corrosione e rivestimenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata capacità di asportazione del materiale, lunga durata utile
La grana abrasiva in ceramica garantisce al disco di pulizia un elevato livello di asportazione di materiale.
I dischi di pulizia non causano sbavature o ostruzioni
Il legante in resina sintetica migliorata e la struttura in fibra aperta impediscono la sbavatura della superficie da parte del disco. Ciò significa che il disco non causa ostruzioni durante la levigatura di rivestimenti, adesivi o metalli morbidi.
- Solo per l'uso con mandrini di serraggio e flange di supporto idonei
- Diametro flangia > metà del diametro del disco
- Osservare la velocità massima
- Per l'utilizzo con trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili
- Pulizia e finitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche e materiale plastico.
- Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altri interventi sulla carrozzeria, pulizia di pietra/granito. Adatto anche per sbavature.
- Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici e coloranti, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo.
- Materiali di sottofondo: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ghisa, fibra di vetro e materiale compositi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.