Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Longlife per metalli non ferrosi/alluminio
Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare solo dischi integri
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo. Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Particolarmente adatto per la lavorazione di alluminio, leghe di alluminio, rame, ottone e bronzo nonché altri metalli non ferrosi lubrificanti
- Levigatura di parti pressofuse, bave di fusione, bordi e superfici
- Sbavatura e asportazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.