Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a perforazione multipla PRO-AIR
Con perforazione e grana ceramica per prestazioni migliorate insieme al platorello e all'interfaccia PRO-AIR.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro di 150 mm, con 48 fori per un'estrazione ottimale della polvere, prevenendo l'intasamento prematuro quando si lavora con il sistema PRO-AIR (platorello e interfacce).
- Prestazioni elevate, riducendo così i tempi di riparazione e i costi dei materiali.
- Grana ceramicata con ossido di alluminio e particelle di zirconio.
- Grana di ossido di alluminio PRO-AIR FINE, da P2000 a P5000.
- Rivestimento in stearato per evitare che la carta abrasiva si ostruisca.
- Supporto in poliestere e nylon.
- Con chiusura a strappo.
- Legante in resina.
- Si consiglia di non saltare più di tre grane nel processo di riparazione per ottenere una finitura migliore.
- Per la smerigliatura di stucco, primer, vernici, legno, pitture, fibre, legno, ecc.
- A seconda di alcuni colori, come l'argento e il perlato chiaro, è consigliabile la finitura del processo di riverniciatura con grane P600 e P800 su alcuni segni di vernice.
- Le grane più fini come P1500, P2000 e PRO-AIR FINE sono adatte per lavori di pre-lucidatura.
Sistema PRO-AIR (disco abrasivo e platorello)
Il sistema PRO-AIR (1) presenta la stessa perforazione sui dischi abrasivi e sul platorello, per migliorare le prestazioni e prevenire intasamenti prematuri. Il foro più lontano dal centro del disco abrasivo funge da guida per l'allineamento di entrambe le parti, ottenendo prestazioni massime fino al 30% in più rispetto a un disco abrasivo convenzionale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.