Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile - 1
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile - 2
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile - 3
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina dalle prestazioni elevate, con asportazione del materiale particolarmente elevata e rapida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Speciale struttura multistrato


  • Strato a grana fine nero (strato di supporto abrasivo)

  • Strato a grana grossa rosso (strato abrasivo con speciale grana abrasiva rivestita)

  • Speciale strato intermedio in tessuto

  • Maggiore sicurezza durante la levigatura, nessuno sfilacciamento del disco

  • Elevato potere di assorbimento delle vibrazioni

  • La superficie lavorata può essere influenzata modificando l'angolo di molatura


Levigatura a freddo



Tolleranze minime di dimensione e squilibrio



Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)

Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo


Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo


Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)